WA 65,0X 120,0X 10,0 NB7034

Retén radial WA

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67117913
Rubix:799073224000
fabricante:67117913
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WA 65,0X 120,0X 10,0 NB7034


Los retenes radiales de eje son elementos de estanquidad con retenes de labio dispuestos radialmente y fabricados con collarines de caucho. Se utilizan para estanquizar ejes y árboles y deben soportar con seguridad cargas elevadas. Estos elementos de estanquidad se utilizan, por ejemplo, en la industria siderúrgica y en cualquier lugar donde se exijan altos niveles de estanquidad y fiabilidad.

Información técnica


Atributos
Peso neto98 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica embutida con muelle
7,07 € Sin IVA
/ unidad
8,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días