B1FUD 50 62 10 40412420

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412420
Rubix:050062102038
fabricante:40412420
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 50 62 10 40412420


Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y palieres. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle tensador helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior62 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
40,21 € Sin IVA
/ unidad
48,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días