Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411798
Rubix:798388351000
fabricante:40411798


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 U4 45 62 10 72NBR 40411798
Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,79 € Sin IVA
/ unidad
60,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días