AVELLANADOR HSS CO5 D.25,0 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN EASYCUT

Cinta de enfriamiento easycut - hss co5% - 90 °

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:869745
Rubix:799194991000
EAN:3660338234439
869745
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Ángulo oblicuo90 °
Diámetro25 mm
Número de dientes3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AVELLANADOR HSS CO5 D.25,0 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN EASYCUT


La posición desigual de los dientes disminuye las vibraciones para una mejor condición superficial y una mejor penetración en el material.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Ángulo oblicuo90 °
Diámetro25 mm
Número de dientes3
Colacilíndrico
Diámetro de cola10 mm
Material del cuerpohss-co
Revestimientosin
52,89 Sin IVA
/ unidad
64,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días