Tu cuenta
Inicia sesión o regístrate
Nuestros productos
SERVICIOS
Encuentra tu sucursal
es
Mecanizado
(5.258)
Transmisión
(44.113)
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
Avellanado, biselado y desbarbado
Biselado y avellanado
Fresas de biselar
Fresa de biselar de HSS
AVELLANADOR MANGO CIL. HSS CO 5% 3Z 90º D. 20,5 MM
AVELLANADOR MANGO CIL. HSS CO 5% 3Z 90º D. 20,5 MM
Avellanador hss co5% 90°
Referencias
giss cutline:
863026
rubix:
799013288000
ean:
3660338176548
Resumen técnico
Ángulo oblicuo
90
°
Diámetro
20.5
mm
Número de dientes
3
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : AVELLANADOR MANGO CIL. HSS CO 5% 3Z 90º D. 20,5 MM
Avellanador Giss Cutline hss co5% 90°
Información técnica
Atributos
Ángulo oblicuo
90
°
Diámetro
20.5
mm
Número de dientes
3
Cola
Cilíndrica
Diámetro de cola
10
mm
Longitud total
63
mm
Material del cuerpo
HSS-Co
Revestimiento
No
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
40,56
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días