REF. 2575 AVELLANADOR HSS Co DIN335C 90º
Ángulo oblicuo | 90 ° |
---|---|
Diámetro | 19 mm |
Número de dientes | 2 |
Ángulo oblicuo | 90 ° |
---|---|
Diámetro | 19 mm |
Número de dientes | 2 |
Cola | Straight |
Diámetro de cola | 10 mm |
Norma DIN | DIN 335 C |
Material | High Speed Steel;High Speed Steel Cobalt Alloyed |
Longitud total | 63 mm |
Material del cuerpo | Variantes de cobalto |
Entrega estimada (15) días