Referencias
Fortis Tools:10110602, 9116110602
Rubix:799282233000
fabricante:4317784713955
EAN:4317784713955
Detalles de producto : BROCA PUNTOS SOLDAD. HSSE 6,0 MM
Broca para puntos de soldadura con vástago cil.
Características: gracias al rectificado especial con punta de 90° se obtienen un centrado y un inicio de perforación sencillos con una concentricidad precisa.
Aplicación: para taladrar limpiamente y sin rebaba chapa de acero, chapa de latón, chapa de aluminio, chapa de cinc, chapa de cobre, placas de plástico.
Características: gracias al rectificado especial con punta de 90° se obtienen un centrado y un inicio de perforación sencillos con una concentricidad precisa.
Aplicación: para taladrar limpiamente y sin rebaba chapa de acero, chapa de latón, chapa de aluminio, chapa de cinc, chapa de cobre, placas de plástico.
Información técnica
Atributos
| Longitud total | 66 mm |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,57 € Sin IVA
/ unidad
10,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días






