AVELLANADOR HSS D.16,5 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN

Broca de fresado de biselado Hss co5% - 90°

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:847334
Rubix:799195062000
EAN:3660338085222
847334
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Ángulo oblicuo90 °
Diámetro16.5 mm
Número de dientes3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AVELLANADOR HSS D.16,5 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN


Broca de fresado de biselado Hss co5% - 90°
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Ángulo oblicuo90 °
Diámetro16.5 mm
Número de dientes3
Colacilíndrico ha
Diámetro de cola8 mm
Norma DINdin 335 c
Longitud total56 mm
Material del cuerpohss
Revestimientono
24,43 Sin IVA
/ unidad
29,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días