AVELLANADOR CARBURO D.06,3 MM 3Z HDMX 90 GRADOS M.CILIN

Avellanador de carburo 90° con recubrimiento hdmx

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:863050
Rubix:799195035000
EAN:3660338176739
863050
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Ángulo oblicuo90 °
Diámetro6.3 mm
Número de dientes3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AVELLANADOR CARBURO D.06,3 MM 3Z HDMX 90 GRADOS M.CILIN


Avellanador de carburo 90° revestido hdmx Giss Cutline
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Ángulo oblicuo90 °
Diámetro6.3 mm
Número de dientes3
Colaha cilíndrica
Diámetro de cola5 mm
Longitud total45 mm
Material del cuerpocarburo
Revestimientohdmx
93,38 Sin IVA
/ unidad
112,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días