Referencias
Beta Tools:426 2
Rubix:798160604000
fabricante:004260002
EAN:8014230097510

Documentos
Detalles de producto : 426 2-AVELLANADORES TRES CUCHILLAS HSS
Avellanadores con tres cuchillas de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8,3 g |
| Ángulo oblicuo | 90 ° |
| Diámetro | 5.3 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Diámetro de cola | 4 mm |
| Longitud total | 44 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,83 € Sin IVA
/ unidad
20,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
