Referencias
Beta Tools:426 8
Rubix:798160610000
fabricante:004260008
EAN:8014230097572

Documentos
Detalles de producto : 426 8-AVELLANADORES TRES CUCHILLAS HSS
Avellanadores con tres cuchillas de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31,3 g |
| Ángulo oblicuo | 90 ° |
| Diámetro | 12.4 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Longitud total | 54 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,48 € Sin IVA
/ unidad
34,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
