Biselado y avellanado

El biselado es un proceso de mecanizado utilizado para eliminar aristas vivas y rebabas de piezas de madera, metal o materiales sintéticos.
Para obtener resultados precisos y limpios, es fundamental elegir la fresa adecuada según la operación y el tipo de material.

¿Qué es el biselado?
El biselado consiste en mecanizar de forma controlada los bordes de una pieza para obtener una superficie inclinada (generalmente de 45°).
Sin embargo, este ángulo puede variar según el uso final o los requerimientos estéticos y técnicos.

Esta técnica se aplica en múltiples sectores: desde tubos metálicos y chapas hasta componentes electrónicos o muebles.

¿Cómo se realiza el biselado?
Se lleva a cabo con herramientas específicas como fresadoras, cizallas o biseladoras.
También se puede realizar mediante corte por láser, plasma o chorro de agua, en función del tipo de material.

La superficie plana obtenida tras eliminar la arista se denomina bisel.

¿Para qué sirve el biselado?
El biselado tiene múltiples beneficios:

  • Reduce el riesgo de cortes o accidentes en el manejo
  • Evita el desgaste prematuro o rotura de piezas con esquinas frágiles
  • Facilita el ensamblaje de componentes y la unión por soldadura
  • Mejora el acabado estético del producto final

Tanto en entornos profesionales como en tareas particulares, es un proceso sencillo si se utilizan los accesorios adecuados.

Diferencias entre biselado, avellanado y lamado

  • Biselado: elimina aristas y rebabas externas
  • Lamado: crea una cavidad cilíndrica superficial para alojar cabezas de tornillos o tuercas
  • Avellanado: genera un rebaje cónico más profundo dentro de un orificio para que el tornillo no sobresalga

La diferencia principal entre lamado y avellanado es la profundidad del mecanizado.

¿Cómo elegir una fresa para biselar?
Para obtener un resultado profesional, se debe elegir una fresa según:

  • El tipo de material (madera, aluminio, plástico, acero, etc.)
  • El ángulo de biselado (habitualmente 90°, pero también disponibles en 80°, 120°...)
  • La profundidad máxima requerida

Tipos de fresas y usos

  • Fresas con orificio inclinado: ideales para madera, aluminio y plásticos técnicos
  • Fresa de un solo filo: perfecta para desbarbado ligero en metales blandos o sintéticos
  • Fresa de 3 filos: más estable y duradera, ideal para trabajos más exigentes

Gama de fresas Rubix
Rubix le ofrece una amplia selección de fresas fabricadas en Metal Duro, acero HSS y otros metales de alta resistencia.
Distribuimos productos de marcas reconocidas como GISS Cutline, Izar, Dormer, Blue Master, entre otras.

Fresas para biselar
Disponibles individualmente o en juegos, con distintos ángulos (45°, 90°, etc.) y diámetros (de 3 a 31 mm).

Fresas para avellanar y lamado
Disponibles en varios diámetros entre 4 y 20 mm.

Fresas de desbarbado de orificio
Ofrecen un rango de 10 a 25 mm de diámetro.

Conclusión
El biselado es fundamental para obtener piezas más seguras, duraderas y con un acabado profesional.
También facilita procesos posteriores como soldadura, montaje o embalaje.

Para lograr los mejores resultados, elige siempre la fresa adecuada: tipo, ángulo de corte y diámetro deben adaptarse a su aplicación específica.

Opciones de filtro
Categorías
  • fresas de desbarbado de orificio (264)
  • fresas de biselar (98)
  • fresas de ranurado y de avellanado (67)
  • fresas de ranurado y de avellanado modular (2)
  • Marca
  • gfs werkzeuge & metallverarbeitung
    (225)
  • giss cutline
    (78)
  • exact
    (40)
  • gühring
    (34)
  • beta tools
    (19)
  • izar cutting tools sal
    (14)
  • beck (mapal)
    (9)
  • 320 Producto(s) de 431 variante (s):

    Relevancia
    brand logobrand logo

    JUEGO 6 U. AVELLANADOR DIN 335C HSS CO5 +TIN 3Z 90 6,3-20,5 MM

    • giss cutline:847155
    • rubix:799013283000
    • ean:3660338085376
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Número de elementos:6
    • Rango:6,3 to 20,5
    • Ángulo oblicuo:90 °
    168,71 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    AVELLANADOR M/CILIN. HSS CO5 3Z 90 GRADOS D.20,5 MM

    • giss cutline:863026
    • rubix:799013288000
    • ean:3660338176548
    • Entrega estimada en (15) días
    • Ángulo oblicuo:90 °
    • Diámetro:20.5 mm
    • Número de dientes:3
    43,48 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    JUEGO 6 U. AVELLANADOR DIN 335C HSS 3Z 90 6,3-20,5 MM

    • Ref. sustituida:7784577
    • giss cutline:847141
    • rubix:798852131000
    • ean:3660338085260
    • En stock; entrega ≈24/48h
    • Número de elementos:6
    • Rango:6,3 to 20,5
    • Ángulo oblicuo:90 °
    102,96 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    JUEGO 5 U. AVELLANADOR DIN 335C HSS 3Z 90 10,4-31 MM

    • giss cutline:847143
    • rubix:799013286000
    • ean:3660338085277
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Número de elementos:5
    • Rango:10,4 to 31
    • Ángulo oblicuo:90 °
    152,87 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    AVELLANADOR HSS D.12,4 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN

    • giss cutline:847332
    • rubix:799195063000
    • ean:3660338085208
    • Entrega estimada en (15) días
    • Ángulo oblicuo:90 °
    • Diámetro:12.4 mm
    • Número de dientes:3
    19,73 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    FRESA HSS CO8 CORTA D.05 MM 3Z TIALN M. WELDON

    • giss cutline:855295
    • rubix:799025627000
    • ean:3660338107320
    • Entrega estimada en (15) días
    • Número de dientes:3
    • Material del cuerpo:hss-co
    • Revestimiento:no
    36,92 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    AVELLANADOR PLANO HSS CO5 D.06,0 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN

    • giss cutline:855307
    • rubix:799195027000
    • ean:3660338107429
    • Entrega estimada en (15) días
    • Número de dientes:3
    • Material del cuerpo:hss-co
    • Revestimiento:no
    41,41 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    AVELLANADOR HSS CO5 D.12,4 MM 3Z HDMX 90 GRADOS M.CILIN

    • giss cutline:847148
    • rubix:799195067000
    • ean:3660338085314
    • Entrega estimada en (15) días
    • Ángulo oblicuo:90 °
    • Diámetro:12.4 mm
    • Número de dientes:3
    32,16 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    AVELLANADOR LARGO HSS D.08,3 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN

    • giss cutline:863035
    • rubix:799195069000
    • ean:3660338176609
    • Entrega estimada en (15) días
    • Ángulo oblicuo:90 °
    • Diámetro:8.3 mm
    • Número de dientes:3
    46,04 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    JUEGO 6 U. AVELLANADORES M/CIL. ALLEN HSS CO5 90 6X3,2-19X10,5

    • giss cutline:855302
    • rubix:799065421000
    • ean:3660338107382
    • Entrega estimada en (15) días
    • Composición:6x3,2 - 8x4,3 - 10x5,3 - 11,5x6,4 - 15x8,4 - 19x10,6
    • Cola:cilíndrica
    • Número de elementos:6
    349,56 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    JUEGO 5 U. AVELLANADOR DIN 335C HSS CO5 3Z 90 10,4-31 MM

    • giss cutline:863030
    • rubix:799013287000
    • ean:3660338176579
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Número de elementos:5
    • Rango:10,4 to 31
    • Ángulo oblicuo:90 °
    211,65 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    JUEGO 6 U. AVELLANADOR DIN 335C HSS CO5 3Z 90 6,3-20,5 MM

    • giss cutline:863032
    • rubix:799013284000
    • ean:3660338176586
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Número de elementos:6
    • Rango:6,3 to 20,5
    • Ángulo oblicuo:90 °
    164,45 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    AVELLANADOR CARBURO D.12,4 MM 3Z HDMX 90 GRADOS M.CILIN

    • giss cutline:863053
    • rubix:799195033000
    • ean:3660338176760
    • Entrega estimada en (15) días
    • Ángulo oblicuo:90 °
    • Diámetro:12.4 mm
    • Número de dientes:3
    135,37 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    JUEGO 5 U. AVELLANADOR DIN 335C HSS CO5 +TIN 3Z 90 10,4-31 MM

    • giss cutline:847157
    • rubix:799013285000
    • ean:3660338085383
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Número de elementos:5
    • Rango:10, 4 to 31
    • Ángulo oblicuo:90 °
    238,30 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    AVELLANADOR MANUAL C/MANGO HSSE 90º D. 20,5 MM

    • roebuck:854094
    • rubix:798960815000
    • ean:3660338099519
    • Entrega estimada en (15) días
    • Ángulo oblicuo:90 °
    • Diámetro:20.5 mm
    • Número de dientes:3
    43,11 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    JUEGO 6 U. AVELLANADOR M/CIL.ALLEN HSS CO5 180 6X3,2-18X10,5

    • giss cutline:855293
    • rubix:799014581000
    • ean:3660338107313
    • Entrega estimada en (15) días
    • Composición:6x3,2 - 8x4,3 - 10x5,3 - 11x6,4 - 15x8,4 - 18x10,6
    • Cola:cilíndrica
    • Número de elementos:6
    240,89 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    AVELLANADOR HSS CO5 D.16,5 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN EASYCUT

    • giss cutline:869743
    • rubix:799194993000
    • ean:3660338234415
    • Entrega estimada en (15) días
    • Ángulo oblicuo:90 °
    • Diámetro:16.5 mm
    • Número de dientes:3
    31,50 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    AVELLANADOR M/CILIN. HSS CO5 HDMX 3Z 90 GRADOS D.16,5 MM

    • giss cutline:869753
    • rubix:799013259000
    • ean:3660338234507
    • Entrega estimada en (15) días
    • Ángulo oblicuo:90 °
    • Diámetro:16.5 mm
    • Número de dientes:3
    57,43 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    FRESA AVELL FACOM 229-TT3

    • facom:229.TT3
    • rubix:849221071055
    • ean:3148511542934
    • Entrega estimada en (15) días
    • Ángulo oblicuo:90 °
    • Diámetro:10 mm
    • Número de dientes:3
    67,53 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    JUEGO AVLLENA.FACOM 229 TTJ4

    • facom:229.TTJ4
    • rubix:849220816053
    • ean:3148511542903
    • Entrega estimada en (15) días
    • Ángulo oblicuo:90 °
    • Diámetro:10 mm
    • Número de dientes:3
    353,14 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    AVELLANADOR HSS CO 90 31MM 3Z 2575 DIN335C

    • izar cutting tools sal:42715
    • rubix:798557615000
    • Entrega estimada en (15) días
    • Ángulo oblicuo:90 °
    • Diámetro:31 mm
    • Número de dientes:3
    62,96 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA-AVELL.TUBO Y CHAPA REF.AV30BM1 BL

    • blue-master:AV30BM1B
    • rubix:798592178000
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Tipo:broca-avell.tubo y chapa ref.av30bm1 bl
    24,14 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    426 6-AVELLANADORES TRES CUCHILLAS HSS

    • beta tools:426 6
    • rubix:798160608000
    • fabricante:004260006
    • ean:8014230097558
    • Entrega estimada en (15) días
    • Ángulo oblicuo:90 °
    • Diámetro:9.4 mm
    • Número de dientes:3
    23,38 € Sin IVA
    / unidad
    brand logobrand logo

    BROCA-AVELL.TUBO Y CHAPA REF.AV30BM2 BL

    • blue-master:AV30BM2B
    • rubix:798592177000
    • Entrega estimada en ( 2 ) días
    • Tipo:broca-avell.tubo y chapa ref.av30bm2 bl
    46,69 € Sin IVA
    / unidad
    24 productos de 320