Referencias
3M:7000001171
Rubix:799222143000
fabricante:7000001171
EAN:0021200608957

Documentos
Detalles de producto : CINTA DECAPADO 500 9,1MT X 50MM VERDE
3M™ Impact Stripping Tape 500 ayuda a proteger la piel de las aeronaves durante las operaciones de eliminación de pintura con chorro de medios plásticos. Además, esta cinta es buena para letras pequeñas, granallado y protección de bordes y superficies. 3M™ Impact Stripping Tape 500 también proporciona un corte limpio, fácil alineación, fácil chorreado, buena adhesión, corte uniforme y marcas de corte visibles y limpias.
Cualidades
Adecuado para letras pequeñas, granallado y protección de bordes y superficies
Mayor visibilidad durante la retirada
Es el más fino de la gama, pero ofrece una excelente adaptabilidad
El adhesivo proporciona una unión fiable a diversas superficies
El adhesivo ayuda a garantizar una retirada limpia, de una sola pieza y sin residuos
Mayor visibilidad durante la retirada
Es el más fino de la gama, pero ofrece una excelente adaptabilidad
El adhesivo proporciona una unión fiable a diversas superficies
El adhesivo ayuda a garantizar una retirada limpia, de una sola pieza y sin residuos
Aplicaciones
Industria de Monumentos;Señalización Especializada;Industria General;Chorreado Profesional;Chorreado de Arena y Arena;Grabado de Vidrio;Chorreado de Arena;Tallado de Formas;Chorreado de Monumentos;Chorreado de Lápidas;Decapado por Impacto;Granallado de Medios;Grabado
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 786,666 g |
|---|---|
| Anchura | 50.8 mm |
| Longitud | 9.1 m |
| Color | verde |
| Material | goma (soporte);papel (revestimiento) |
| Temperatura máx. | 49 °C |
| Temperatura mín. | 4 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,06 € Sin IVA
/ unidad
77,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días