Referencias
3M:7100005655
Rubix:798088528000


Detalles de producto : CINTA ADHESIVA 5401 50MMX33MTS
Nuestra Cinta de tracción 3M™ 5401 proporciona un elevado coeficiente de fricción sobre rodillos de red. Esto crea una tensión y tracción constantes para materiales en red desde el arranque hasta el bobinado, mientras simultáneamente se proporciona una superficie de liberación de gran calidad, y que no se adhiere, y que tampoco producirá interferencias con la impresión, la conversión u otros procesos de las redes.
Nuestra Cinta de tracción 3M™ 5401 proporciona un elevado coeficiente de fricción sobre rodillos de red. Esto crea una tensión y tracción constantes para materiales en red desde el arranque hasta el bobinado, mientras simultáneamente se proporciona una superficie de liberación de gran calidad, y que no se adhiere, y que tampoco producirá interferencias con la impresión, la conversión u otros procesos de las redes.
Cualidades
La tela de vidrio con un único recubrimiento con refuerzo de fibra de vidrio es resistente frente a las quemaduras y soporta hasta 150 ºC sin daños, lo que proporciona una estructura duradera pero maleable ideal para maquinaria a elevadas temperaturas
El adhesivo se elimina limpia y fácilmente dejando unos residuos mínimos y garantizando un rápido proceso de limpieza
Un respaldo duradero y con forma que se adapta proporciona una suave superficie para envolver que se puede aplicar en envoltorios en espiral u otras formaciones para aplicaciones personalizadas
El adhesivo de silicona proporciona un envejecimiento duradero y buen poder de retención para una amplia gama de operaciones
Información técnica
Atributos
| Anchura | 50.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Color | marrón |
| Grosor | 0.24 mm |
| Fuerza de tracción | 160.5 N/mm² |
| Temperatura máx. | 150 °C |
| Temperatura mín. | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4496,64 € Sin IVA
/ 12 unidades
5440,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días