CINTA PINTAR BASICA 4349 45MT X 19 MM CREMA NOPI
cinta de enmascarado de papel
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tesa:4349 45M 19MM
Rubix:799080960000
fabricante:04349-00073-00
EAN:4042448281104
Documentos
Detalles de producto : CINTA PINTAR BASICA 4349 45MT X 19 MM CREMA NOPI
nopi® 4349 es una cinta de papel ligeramente crepado con adhesivo de caucho natural para aplicaciones generales.
Cualidades
•The crepe paper backing ensures a good conformability
The natural rubber adhesive system features good adhesion and tack to various surfaces like metal, glass, rubber and many more.
The natural rubber adhesive system features good adhesion and tack to various surfaces like metal, glass, rubber and many more.
Aplicaciones
El producto es adecuado para aplicaciones generales: enmascarado, sujeción, sellado, fijado, empaquetado, etc
Información técnica
Atributos
| Anchura | 19 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 m |
| Color | marrón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,19 € Sin IVA
/ unidad
1,44 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h


