Referencias
3M:7100260271
Rubix:799080817000
fabricante:7100260271
EAN:04054596907553

Detalles de producto : CINTA ENMASCARADO 101E 45 MT X 48 MM BEIGE
La cinta de enmascarado 101E es una cinta de papel crepé suave y multiusos. Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)
Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)
Cualidades
• Adecuada para numerosas aplicaciones profesionales.
• Conformable para hacer curvas
• Temperatura ambiente
• Rango de temperatura de funcionamiento de hasta 60 °C
Aplicaciones
General/Bulk Masking - Labelling
Información técnica
Atributos
| Anchura | 48 mm |
|---|---|
| Longitud | 45 m |
| Color | marrón |
| Material | papel crepé |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,42 € Sin IVA
/ unidad
5,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días