Referencias
3M:7100137088
Rubix:799222218000
fabricante:7100137088
EAN:8021684751202

Documentos
Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 2328 50MT X 36MM BEIGE SCOTCH
Utilice Scotch® Masking Tape 2328 para una amplia variedad de aplicaciones en el repintado de automóviles. Nuestra cinta de enmascarar se adhiere bien. Ofrece un agarre seguro, una retirada limpia y una excelente definición de los bordes. También se amolda bien y tiene una alta resistencia al desgarro de los bordes. Para una amplia variedad de aplicaciones en el repintado de automóviles, utilice Scotch® Masking Tape 2328. Utilice nuestra cinta de enmascarar Scotch® 2328 beige como cinta rentable de rendimiento medio. Ofrece muchas ventajas para el taller, incluyendo una fuerte adhesión, un agarre seguro, una retirada limpia y una excelente definición de los bordes. La cinta de enmascarar Scotch® 2328 es resistente a los disolventes y evita el sangrado. Además, la cinta se amolda bien. Se puede rasgar con la mano gracias a su alta resistencia al desgarro de los bordes.
Cualidades
-Utilícela en una gran variedad de aplicaciones como cinta de rendimiento medio
Obtenga una cinta conformable con un excelente borde de rasgado
Se retira limpiamente y ofrece una excelente adhesión
Resistente a los disolventes, evita el sangrado
Obtenga una cinta conformable con un excelente borde de rasgado
Se retira limpiamente y ofrece una excelente adhesión
Resistente a los disolventes, evita el sangrado
Aplicaciones
Enmascaramiento de pintura;Enmascaramiento para pintar;Enmascaramiento de jambas;Solución de enmascaramiento;Protección contra el exceso de pulverización
Información técnica
Atributos
| Anchura | 36 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 m |
| Color | blanco |
| Grosor | 0.135 mm |
| Material | papel (soporte) |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,02 € Sin IVA
/ unidad
3,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días




