Referencias
3M:333325
Rubix:798310386000




Detalles de producto : CINTA AISLAN SUPER 33 VINIL 19
La cinta eléctrica de PVC Scotch® Super 33+ es la cinta aislante original y líder en el mercado. Esta cinta de calidad profesional es altamente adaptable y ofrece una buena flexibilidad para protección mecánica y eléctrica a prueba de humedad.
Cualidades
•Highly adaptable and with good flexibility: for moisture-proof mechanical and electrical protection with minimal volume
Maintains high performance at ambient temperatures up to 105°C
Suitable for applications in cold climates down to –18°C, without becoming brittle
UL, CSA and VDE approval
Maintains high performance at ambient temperatures up to 105°C
Suitable for applications in cold climates down to –18°C, without becoming brittle
UL, CSA and VDE approval
Información técnica
Atributos
| Anchura | 25 mm |
|---|---|
| Longitud | 33 m |
| Color | negro |
| Grosor | 0.18 mm |
| Material | pvc |
| Temperatura máx. | 105 °C |
| Temperatura mín. | -18 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
859,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
1039,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días