CINTA ENMASCARAR 4317 50MT X 75MM CHAMOIS KREPP
Cinta de enmascarar delgada - tesa® 4317 | tesa SE
Ver información técnicaReferencias
Tesa:04317-00007-00
Rubix:799222807000
EAN:4042448085245

Detalles de producto : CINTA ENMASCARAR 4317 50MT X 75MM CHAMOIS KREPP
tesa® 4317 es una cinta de enmascarar fina y ligeramente crepada con una masa adhesiva de caucho natural que garantiza una adhesión uniforme. Gracias al material flexible de la base, esta cinta de enmascarar fina es una ayuda importante para diversos trabajos de pintura, es resistente al agua y se adhiere bien a pinturas y masillas. Esta cinta de enmascarar resiste temperaturas de hasta 80 °C, es fácil de manejar, se puede cortar fácilmente con la mano y también retirar fácilmente después del secado.
Cualidades
* tesa® 4317 is a flexible masking tape used for spray-painting, painting, and varnishing applications* The masking tape has excellent holding power on various surfaces* The tape is suitable for oven-drying with temperatures of up to 80°C* Ideal for lacquering work* Good flexibility for curves* Can be used on painted metal, rubber, glass and chrome parts* The tape is easy to remove and is hand-tearable
Aplicaciones
Este producto es resistente al choreado en seco. La pintura y las masillas se adhieren bien sobre ella.
El material se puede usar en metal pintado, goma, cristal y piezas cromadas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11871,04 g |
|---|---|
| Anchura | 75 mm |
| Longitud | 50 m |
| Color | beige |
| Grosor | 0.14 mm |
| Material | slightly-creped paper/natural rubber |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,72 € Sin IVA
/ unidad
8,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
