CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 25X760 MM K60

Cinta tejido abrasivo cerámica 25x760mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:734974
Rubix:799297323000
fabricante:734974
brand logo

Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 25X760 MM K60


Cinta de tejido abrasivo, grano cerámico, dimensiones 25 x 760 mm

XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.

Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Abr. fabric band, c. 25x 760mm K 60

Información técnica


Atributos
Grano60
238,63 Sin IVA
/ unidad
288,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días