CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 13X457 MM K60

Cinta tejido abrasivo cerámica 13x457mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:739099
Rubix:799297336000
fabricante:739099
EAN:4018875390993
brand logo

Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO CERAMICA 13X457 MM K60


Cinta de tejido abrasivo, grano cerámico, dimensiones 13 x 457 mm

XK870X
Características: Grano cerámico (CER) con capacidad de autoafilado sobre tejido resistente. Los aditivos de efecto abrasivo permiten obtener un lijado refrigerado, incrementando de forma considerable el arranque de material. Esto prolonga la vida útil y reduce la decoloración de la superficie de la pieza. Dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, vida útil extremadamente larga, requiere una presión de apriete entre baja y media, y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.

Aplicación: Ideal para el trabajo en superficies muy duras. Para el uso en lijadoras de cinta. Adecuado tanto para el mecanizado en seco como para el mecanizado con refrigerantes.
Abr. fabric band, c. 13x 457mm K 60

Información técnica


Atributos
Grano60
156,98 Sin IVA
/ unidad
189,95 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días