CINTA ABRASIVA CORINDON 50X450 MM K120

Cinta abrasiva corindón 50x450mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:770307
Rubix:799297217000
fabricante:770307
EAN:4018875703076
brand logo

Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 50X450 MM K120


Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 50 x 450 mm

KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.

Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cloth belt cor.50x450mm K120

Información técnica


Atributos
Grano120
170,20 Sin IVA
/ unidad
205,94 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días