CINTA TEJIDO ABRASIVO VELLON NAILON-CORINDON 13X610 MM K240

Cinta tejido abrasivo vellón nailon-corindón 13x610mm

Ver información técnica

Referencias

VSM:752684
Rubix:799297181000
fabricante:752684
EAN:4018875526842
brand logo

Detalles de producto : CINTA TEJIDO ABRASIVO VELLON NAILON-CORINDON 13X610 MM K240


Cinta de tejido abrasivo de vellón, dimensiones 13 x 610 mm

KV707T
Características: vellón aglomerado con resina sintética con material Surface Conditioning sobre soporte de poliéster flexible con larga vida útil, superficie de pulido inalterable, buena capacidad de adaptación y sin embotamiento.

Aplicación: adecuada para el uso en taladradoras de banda. Perfecto para la eliminación de puntos de corrosión y pinturas viejas, así como para el acabado de superficies.
Fleece abrasive band 13x 610mm grit 240

Información técnica


Atributos
Grano240
349,03 Sin IVA
/ unidad
422,33 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días