Referencias
Pferd Tools:SBR 50 A 220
Rubix:798251548000
fabricante:45016220
EAN:4007220621981



Detalles de producto : SBR 50 A 220 ROLLOS DE LIJA
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 50 A 220
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 50 A 220
Aplicaciones
adecuados para lijado manual de todo tipo de metales y materiales. se suministra en una caja de cartã³n con abertura, de manera que se pueda cortar el rollo de lija segãºn las necesidades. sbr 25, sbr 40 y sbr 50 corresponden a la forma b, iso 3366. sbr 100 corresponde a la forma a, iso 3366. abrasivo: corindã³n a
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50000 mm |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Material | fibra |
| Grano | 220 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,68 € Sin IVA
/ unidad
79,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
