Referencias
VSM:702560
Rubix:799297267000
fabricante:702560
EAN:4018875025604
Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON 6X610 MM K40
Cinta de tejido abrasivo, corindón para el mecanizado de superficies planas, dimensiones 6 x 610 mm
KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.
Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
KK711X
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre tejido resistente de poliéster o de algodón, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil y una excelente capacidad de adaptación con una presión de apriete media. También apto para rectificado en húmedo. Resistente al aceite, la cera y la grasa.
Aplicación: para usar en lijadoras de banda, ideal para el acabado de superficies.
Abrasive cloth belt cor.6x610mm K 40
Información técnica
Atributos
| Material | fibra |
|---|---|
| Grano | 40 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,16 € Sin IVA
/ unidad
109,09 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días