DISCO ABRASIVO DE FIBRA CORINDON 180 MM K40
Disco abrasivo de fibra corindón 180mm
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:87620040, 9839020040
Rubix:799298280000
fabricante:9839020040
Detalles de producto : DISCO ABRASIVO DE FIBRA CORINDON 180 MM K40
Disco abrasivo de fibra, corindón, Ø 180 mm
KF787
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre material de base de fibra vulcanizada fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.
Aplicación: producto universal para el mecanizado de acero no aleado y metales no férricos en amoladoras angulares y lijadoras de plato, así como cabezales rectificadores sobre árboles flexibles. Para toda clase de amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.
KF787
Características: dispersión de corindón aglomerada con resina sintética (A) sobre material de base de fibra vulcanizada fuerte y resistente a la rotura, dispersión uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Con agujero interior (orificio normalizado 22,23 mm) y ranura en cruz.
Aplicación: producto universal para el mecanizado de acero no aleado y metales no férricos en amoladoras angulares y lijadoras de plato, así como cabezales rectificadores sobre árboles flexibles. Para toda clase de amoladoras angulares con plato de apoyo a una velocidad circunferencial máxima de 80 m/s. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición, piezas de carrocería, etc.
Información técnica
Atributos
| Grano | 40 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,35 € Sin IVA
/ unidad
151,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días