Referencias
Pferd Tools:SBR 25 A 180
Rubix:798740733000
fabricante:45016018
EAN:4007220587607



Detalles de producto : ROLLO ECONOMICO TELA SBR 25 A 180
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 25 A 180
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 25 A 180
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50000 mm |
|---|---|
| Anchura | 25 mm |
| Material | fibra |
| Grano | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,64 € Sin IVA
/ unidad
40,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
