HK1516-B

Casquillo de agujas

Ver información técnica
Referencias
INA:HK1516-B
Rubix:821415160022
fabricante:0000592420000
EAN:4012802449303
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HK1516-B


Casquillos de agujas con fondo HK, según DIN 618/ISO 3245

Cualidades

Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3300

Aplicaciones

Rodamiento con volumen radial reducido.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x21x21 mm
Peso neto15 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior21 mm
Anchura16 mm
Seriehk..-b
Materialsteel
Jaulaacero
Velocidad de referencia11200 rpm
Carga estática básica, radial - C0r14400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr10500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,93 Sin IVA
/ unidad
7,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días