NK 70/25 XL

Rodamientos de agujas NK

Ver información técnica
Referencias
INA:NK70/25-XL
Rubix:798021633000
fabricante:0507545800000
EAN:4012802589412
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 70/25 XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x85x85 mm
Peso neto270 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura25 mm
Serienk..-xl
Materialsteel
Velocidad de referencia4100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r92000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr50000 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,67 Sin IVA
/ unidad
89,14 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días