NKI 75/25

Rodamientos de agujas

Ver información técnica

Referencias

SKF:NKI 75/25
Rubix:798362520000
fabricante:14315
EAN:7316570859355
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI 75/25


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x105x105 mm
Peso neto641 g
Diámetro interior75 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura25 mm
Serienki
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad de referencia4800 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r132 N
Carga dinámica básica, radial - Cr69.3 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
177,69 € Sin IVA
/ unidad
215,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días