NK 43/20

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NK 43/20
Rubix:798793498000
fabricante:14209
EAN:7316577120977
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior43 mm
Diámetro exterior53 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 43/20


Cualidades

- Alta capacidad de carga radial
- Alta rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)20x53x53 mm
Peso neto86 g
Diámetro interior43 mm
Diámetro exterior53 mm
Anchura20 mm
Serienk
Materialacero para rodamientos
Velocidad de referencia9500 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r55000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,06 Sin IVA
/ unidad
44,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días