RNA 4920

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:RNA 4920
Rubix:798793232000
fabricante:21334
EAN:7316571017679
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior115 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA 4920


Rodamiento de rodillos Rodamiento de agujas radial Rodamiento de agujas incl. conjuntos coincidentes y rodamientos de rodillos cilíndricos Rodillos-guía Ninguno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x140x140 mm
Peso neto1163 g
Diámetro interior115 mm
Diámetro exterior140 mm
Anchura40 mm
Serierna
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Velocidad de referencia3400 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r280 N
Carga dinámica básica, radial - Cr125 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,55 Sin IVA
/ unidad
376,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días