RNA4906-RSR-XL

Rodamientos de agujas RNA49..-RSR

Ver información técnica
Referencias
INA:RNA4906-RSR-XL
Rubix:798493096000
fabricante:0507729880000
EAN:4012802701982
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA4906-RSR-XL


Rodamientos de agujas RNA49..-RSR, serie de medidas 49, obturación de labio en un lado
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x47x47 mm
Peso neto69 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura17 mm
Serierna49..-rsr-xl
Jaulaacero
Carga estática básica, radial - C0r28500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr23900 N
Juntaun sello de goma
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,78 Sin IVA
/ unidad
50,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días