Referencias
INA:HF0306-KF-L564
Rubix:798077456000
fabricante:0003702230962
EAN:4047643177054

Detalles de producto : HF 0306 KF
Casquillos de marcha libre HF..-KF, con resortes de plástico
Drawn cup roller clutches HF..-KF, with plastic springs
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 3 mm |
| Diámetro exterior | 6.5 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Serie | hf..-kf |
| Material | steel |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,10 € Sin IVA
/ unidad
17,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días