Referencias
INA:HK1414-RS-L271
Rubix:821414142022
fabricante:0007001690968
EAN:4054372504105


Resumen técnico
| Diámetro interior | 14 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 14 mm |
Detalles de producto : HK1414-RS-L271
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Casquillos de agujas con fondo HK...-RS, obturación de labio en un lado, según DIN 618
Cualidades
Soporta cargas radiales elevadas. Puede combinarse con retenedores de aguja AXW para soportar cargas axiales.
DIN 618-1/ISO 3290
DIN 618-1/ISO 3290
Aplicaciones
Rodamiento con volumen radial reducido.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 14x20x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 14 g |
| Diámetro interior | 14 mm |
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Serie | hk..-rs |
| Jaula | acero |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 7100 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,50 € Sin IVA
/ unidad
9,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días