RNA4900-XL

Rodamiento radial de rodillos

Ver información técnica
Referencias
INA:RNA4900-XL
Rubix:820549000022
fabricante:0506599360000
EAN:4012802692402
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RNA4900-XL


Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL
Rodamiento radial de rodillos RNA...-XL

Cualidades

Volumen radial reducido. Serie X-Life (XL), recorridos optimizados de los rodamientos. Mayor capacidad de carga y vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)13x22x22 mm
Peso neto17 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior22 mm
Anchura13 mm
Serierna..-xl
Jaulaacero
Velocidad de referencia17800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r9200 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9600 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,79 Sin IVA
/ unidad
23,95 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días