NK 6/ 12 TV-XL

Rodamientos de agujas NK

Ver información técnica
Referencias
INA:NK6/12-TV-XL
Rubix:798231202000
fabricante:0507526260000
EAN:4012802733273
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NK 6/ 12 TV-XL


Rodamientos de agujas NK, serie ligera
Needle roller bearings NK, light series

Cualidades

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x12x12 mm
Peso neto6 g
Diámetro interior6 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura12 mm
Serienk..-tv-xl
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia35000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r3150 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3800 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,84 Sin IVA
/ unidad
15,54 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h