NKI 30/20 TN

Rodamientos de agujas

Ver información técnica
Referencias
SKF:NKI 30/20 TN
Rubix:798789744000
fabricante:306546
EAN:7316573415879
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKI 30/20 TN


Los rodamientos de una hilera de agujas incluyen rodillos cilíndricos de pequeño diámetro en relación con su longitud. Gracias a su gran número de rodillos, los rodamientos tienen una gran capacidad de carga. El aro exterior incluye dos pestañas integrales para guiar el rodamiento axialmente y una ranura anular con uno o más orificios de lubricación para facilitar la relubricación.

Cualidades

- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable

Información técnica


Atributos
Peso neto105,2 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior45 mm
Anchura20 mm
Serienki
Materialbearing steel
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia11000 rpm
Número de filas1
Carga estática básica, radial - C0r52 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27.5 N
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,47 Sin IVA
/ unidad
52,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días