Referencias
INA:NA4824-XL
Rubix:798124656000
fabricante:0507684760000
EAN:4047643203951


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : NA 4824 XL
Rodamiento de agujas NA. . -XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 placas.
Rodamiento de agujas NA..-XL, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con 2 bordes
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1170 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Serie | na48..-xl |
| Velocidad de referencia | 2090 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 239000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 112000 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
381,69 € Sin IVA
/ unidad
461,84 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días