Referencias
INA:KWVE15-B-S-V1-G2
Rubix:798683495000
fabricante:0197476240230


Resumen técnico
| Precarga | vorspannung v1: 0,04·c |
|---|---|
| Anchura | 61.2 mm |
| Longitud | 34 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWVE15-B-S-V1-G2
Carros KWVE. . -B-S, carro estrecho, de cuatro hileras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 173 g |
|---|---|
| Precarga | vorspannung v1: 0,04·c |
| Anchura | 61.2 mm |
| Longitud | 34 mm |
| Altura en carril | 24 mm |
| Precisión | g2 |
| Tamaño de diseño | 15 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,99 € Sin IVA
/ unidad
148,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días