Referencias
INA:RWU35-E-HL-V3-G3
Rubix:798062753000
fabricante:0178536051440


Resumen técnico
| Precarga | v3 (hohe vorspannung), preload class 3 |
|---|---|
| Anchura | 70 mm |
| Longitud | 148.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : RWU 35 E HL G3 V3
Carro alto, estrecho y largo con sistema recirculante de rodillos de complemento completo para el ensamblaje de rodamiento de rodillos recirculantes y vía guía lineal, para lubricación con aceite o grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2140 g |
|---|---|
| Precarga | v3 (hohe vorspannung), preload class 3 |
| Anchura | 70 mm |
| Longitud | 148.7 mm |
| Altura en carril | 55 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
392,53 € Sin IVA
/ unidad
474,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días