Referencias
INA:KWSE25-L-V0-G3
Rubix:798359355000
fabricante:0028658900140

Documentos
Detalles de producto : KWSE25-L-V0-G3
Long carriage for six-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 877 g |
|---|---|
| Anchura | 104.3 mm |
| Longitud | 70 mm |
| Altura en carril | 36 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
285,10 € Sin IVA
/ unidad
344,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
