BLOCK NAH35EMZ

Patin para Guía Lineal a Bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:NAH-35-EMZ
Rubix:798473696000
brand logo

Resumen técnico

Precarga55 µm
Anchura100 mm
Longitud109 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BLOCK NAH35EMZ


Las guías lineales de las series NH y NS ofrecen una alta precisión en combinación con capacidades de carga extremadamente altas. Alta precisión significa tanto un posicionamiento preciso como un mejor rendimiento, a la vez que también se garantiza un funcionamiento silencioso.  Estas guías son utilizadas para una amplia variedad de tareas incluyendo aplicaciones de Tecnología Médica, la industria de Semiconductores, la Metrología, y otras maquinaria en general.
Patin para Guía Lineal a bolas NH, Disposición patin con Brida, Precarga Ligera

Cualidades

•Long operating life
High speed
Wide variety

Información técnica


Atributos
Precarga55 µm
Anchura100 mm
Longitud109 mm
Altura en carril48 mm
Materialspecial high carbon steel
Tamaño de diseño35 mm
166,02 Sin IVA
/ unidad
200,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días