Referencias
INA:KWSE25-V1-G2
Rubix:002601000022
fabricante:0007595700230
EAN:4054362948322






Resumen técnico
| Precarga | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Anchura | 70 mm |
| Longitud | 81.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWSE 25 G2 V1
Almohadillas de hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 628 g |
|---|---|
| Precarga | v1 (leichte vorspannung) |
| Anchura | 70 mm |
| Longitud | 81.8 mm |
| Altura en carril | 36 mm |
| Precisión | g2 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
239,64 € Sin IVA
/ unidad
289,96 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días