Referencias
Bosch Rexroth:R165129374
Rubix:798310580000

Detalles de producto : PATIN LINEAL R165129374
B. BLOQUE DESLIZANTE CR KWD-025-FNS-C0-H-2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Precarga | c0 µm |
| Anchura | 48 mm |
| Longitud | 86.2 mm |
| Precisión | h |
| Tamaño de diseño | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,83 € Sin IVA
/ unidad
245,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
