BLOCK NAS15CLZ

Patin para Guía Lineal a Bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NSK:NAS-15-CLZ
Rubix:798473692000
brand logo

Resumen técnico

Precarga20 µm
Anchura34 mm
Longitud40.4 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BLOCK NAS15CLZ


Las guías lineales de las series NH y NS ofrecen una alta precisión en combinación con capacidades de carga extremadamente altas. Alta precisión significa tanto un posicionamiento preciso como un mejor rendimiento, a la vez que también se garantiza un funcionamiento silencioso.  Estas guías son utilizadas para una amplia variedad de tareas incluyendo aplicaciones de Tecnología Médica, la industria de Semiconductores, la Metrología, y otras maquinaria en general.
Patin para Guía Lineal a bolas NS, Disposición patin cuadrado bajo corto, Precarga Ligera

Cualidades

•Long operating life
High speed
Wide variety

Aplicaciones

Machine tools;semiconductor manufacturing equipment;general industrial devices;medical equipment

Información técnica


Atributos
Precarga20 µm
Anchura34 mm
Longitud40.4 mm
Altura en carril24 mm
Materialspecial high carbon steel
Tamaño de diseño15 mm
72,06 Sin IVA
/ unidad
87,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días