Referencias
INA:KWSE30-H-V0-G3
Rubix:798239995000
fabricante:0007730180140


Resumen técnico
| Precarga | v0 (sehr geringes spiel bis spielfrei) |
|---|---|
| Anchura | 90 mm |
| Longitud | 91.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : KWSE 30 H G3 V0
Carro alto y estrecho para el conjunto de guía y rodamiento lineal de bolas recirculantes de seis filas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Precarga | v0 (sehr geringes spiel bis spielfrei) |
| Anchura | 90 mm |
| Longitud | 91.6 mm |
| Altura en carril | 42 mm |
| Precisión | g3 |
| Tamaño de diseño | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,92 € Sin IVA
/ unidad
299,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días