Referencias
INA:KWVE45-B-N-V1-G3
Rubix:798492720000
fabricante:0200717100240
EAN:4054366343208

Detalles de producto : KWVE 45 B N G3 V1
Carro de recirculación de bolas
Carro guía KWVE..B-N, carro guía bajo, de cuatro hileras
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2793 g |
|---|---|
| Precarga | v1 |
| Anchura | 120 mm |
| Longitud | 140.6 mm |
| Altura en carril | 52 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,31 € Sin IVA
/ unidad
314,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días