Referencias
INA:KWVE55-B-SL-V1-G3
Rubix:798492688000
fabricante:0202471920240
EAN:4054364007515




Documentos
Detalles de producto : KWVE 55 B SL G3 V1
Almohadillas de fila de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5607 g |
|---|---|
| Precarga | v1 |
| Anchura | 100 mm |
| Longitud | 211.6 mm |
| Altura en carril | 70 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
674,19 € Sin IVA
/ unidad
815,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
