Referencias
INA:KWVE35-B-NL-V1-G3
Rubix:798492698000
fabricante:0200410120240
EAN:4054366339652





Documentos
Detalles de producto : KWVE 35 B NL G3 V1
Almohadillas para hilera de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2308 g |
|---|---|
| Precarga | v1 |
| Anchura | 145 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Altura en carril | 44 mm |
| Precisión | g3 |
| Material | acero |
| Tamaño de diseño | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,63 € Sin IVA
/ unidad
314,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
